Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 120 mm, Qual. 1.2B, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600212
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011821
EAN/GTIN:
     4063963013766
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Deckenpapier aus Testliner · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 20 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
215 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,44
Höhe innen:
120 mm
Länge innen:
305 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.20B
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 1-wellig, 5011821, 5018.21, 501821, faltkarton, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, warensendung, wellpapp, xt5011821
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18316*
€ 1,71316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,78*
5 Tage
197
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 35,80*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 36,46*
Lager 5R7J8
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,24*
€ 41,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.