| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5011821 Herst.-Nr.: 5011821 EAN/GTIN: 4056705118218 |
| |
|
| | |
| Deckenpapier = Testliner
Das große Lagerprogramm für Güter bis 20 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20B | Traglast: | 20 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011821, 50.11821, 50.118.21 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,18316* | € 1,71316* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,14* | € 35,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,89* | € 36,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 18,24* | € 41,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,829* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|