Der Faltkarton aus 1- u. 2-welligem Kraftpapier ist in seinen Massen für die Nutzung auf Europaletten optimiert. Die Kartons sind in verschiedenen Formaten erhältlich und untereinander kombinierbar...
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 831, (L)350 x (B)250 x (H)85 mm braun, 1-wellig Qualität 1.20 C (100077 / 831) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Wellpappfaltkartons 2-wellig Fefco 0201, in vielen unterschiedlichen Formaten lieferbar, sichtbar bei Alternativ bzw. Zubehörartikeln (siehe unten) Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artike...
Beste Kraftliner-Qualität · Ideal für den Postversand · Für kleinere und leichtere Packgüter · Verschluss mit allen Arten von Klebeband · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg...
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 832, (L)350 x (B)250 x (H)150 mm braun, 1-wellig Qualität 1.20 C (100078 / 832) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Die 1-welligen Faltkartons sind besonders stabil dank der Außendecke aus Kraftpapier, auch bei Druck von oben. Sie bieten optimale Haftung aller Arten von Klebeverschlussbändern. Wir bieten Ihnen v...
Mit Idealmassen zur rationellen und wirtschaftlichen Palettennutzung Testliner-Qualität Für Güter bis 20 kg Höhenrillung bei 120 mm Modulkarton (optimales Aussenmass, passend auf EURO-Palette) 300 ...
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, mit Höhenrillung, 305 x 215 x 40-140 mm, Qualität 1.20B schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung Geringer Arbeitsaufwand und hohe ...
HAPPEL Wellpapp-Faltkarton 209, (L)310 x (B)230 x (H)100 mm braun, 1-wellig Qualität 1.20 C (100054 / 209) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, mit Höhenrillung, 320 x 220 x 160 mm, Format A4, Qualität 1.20B schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung Geringer Arbeitsaufwand u...