Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120x170mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     776-DV0022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160044
EAN/GTIN:
     4056705101371
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
0,423
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 µ 120x170 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, 81.600.44, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, Sack, lebensmittelecht, 8160044, 8.160.044
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02409*
€ 0,05178*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04128*
€ 0,05398*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 46,52*
4 Tage
92
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 47,80*
5 Tage
92
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 47,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.