| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT8160044 Herst.-Nr.: 8160044 EAN/GTIN: 4063963006843 |
| |
|
| | |
| - Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
- Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
- Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
- Besonders stabil und reissfest
- Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
- Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
- Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung
* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt. Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,423 | Länge innen: | 170 mm | Breite innen: | 120 mm | Stärke: | 90 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02409* | € 0,05168* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04148* | € 0,05378* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,60* | € 46,39* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,29* | € 47,66* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,27* | € 47,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01529* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|