Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160044
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160044
EAN/GTIN:
     4063963006843
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,423
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 µ 120x170 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02409*
€ 0,05168*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04148*
€ 0,05378*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 46,39*
5 Tage
92
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 47,66*
Lager 42XH2
92
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 47,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 112 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 224 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.