Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160044
EAN/GTIN:
     4056705101371
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Das große Lagerprogramm
  • Reißfeste PE-Qualität
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschließen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • 90 μ Stark
  • Auf Anfrage mit EURO-Loch
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 µ 120x170 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, PE, Druckverschluss, Beutel, Sack, lebensmittelecht, 8160044, 81.60044, 81.600.44
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02409*
€ 0,05168*
Lager 6922
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04148*
€ 0,05378*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 46,39*
5 Tage
92
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 47,66*
6 Tage
92
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05378*
€ 0,064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04148*
€ 0,04936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.