Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 110x95x110mm, A7, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     776-AU0014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230070
EAN/GTIN:
     4056705300705
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • "Quickbox"
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
  • Passend für DIN A7
Weitere Informationen:
Länge innen:
110 mm
Breite innen:
95 mm
Höhe innen:
110 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10E
Pappe:
1-wellig
Traglast:
10 kg
FEFCO Typ:
713
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8084*
€ 1,3584*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,39*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 39,30*
5 Tage
253
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 43,00*
10 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,05*
€ 51,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,20225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.