Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600392
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230070
EAN/GTIN:
     4063963014008
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
"Quickbox" · Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche · Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität · Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis · Passend für DIN A7
Weitere Informationen:
Breite innen:
95 mm
FEFCO Typ:
713
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,32
Höhe innen:
110 mm
Länge innen:
110 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
1.10E
Traglast:
10 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8084*
€ 1,3584*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,40*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 39,83*
5 Tage
253
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 43,37*
Lager 5R7J8
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,14*
€ 52,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,6285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.