Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 110x95x110mm, A7, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5230070
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230070
EAN/GTIN:
     4056705300705
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Quickbox
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
  • Passend für DIN A7
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,32
Qualität:
1.10E
Länge innen:
110 mm
Breite innen:
95 mm
Höhe innen:
110 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
713
Traglast:
10 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7984*
€ 1,3584*
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,40*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 39,36*
5 Tage
253
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 43,07*
9 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,05*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.