Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 110 x 95 x 110 mm, weiß, Automatikboden
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-YT6341181
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6341181
EAN/GTIN:
     4063963014008
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • "Quickbox"
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
  • Passend für DIN A7
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,32
Qualität:
1.10E
Länge innen:
110 mm
Breite innen:
95 mm
Höhe innen:
110 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
713
Traglast:
10 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8084*
€ 1,3584*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 1,40*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 39,83*
Lager 7223
253
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 43,37*
9 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,14*
€ 52,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.