Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Champion" 0,55 l, petrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, petrol
Artikelbild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, petrol
Imagebild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, petrol
Trinkflasche "Champion" 0,55 l, petrol
Artikel-Nr.:
     7702-05059717-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05059717-00000
EAN/GTIN:
     4024869891896
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Top-Qualität Made in Germany. Trinkflasche ohne Weichmacher mit praktischem Dreh-Zieh-Verschluss und dichtem Deckel mit Schraubverschluss. Leicht zu befüllen und sehr gut zu reinigen. Geeignet für alle Getränke von 0 bis 40°C. Füllmenge: 0,55 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
75 mm
Hauptfarbe:
petrol
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,068 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500 ml kunststoff, glas trinkflasche, trinkflasche kunststoff, 5059, flasche, Radflasche, Fahrradflasche, plastikflasche, sportflasche, Campingflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.080,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,54033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.598,86*
€ 6.662,6434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.485,04*
€ 6.527,1976
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 5.274,08*
€ 6.276,1552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.155,84*
€ 6.135,4496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.083,24*
€ 6.049,0556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.080,66*
€ 6.045,9854
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05059215-00000
ab € 5.053,12*
Ähnlich
elasto
05059706-00000
ab € 5.068,42*
Ähnlich
elasto
05059380-00000
ab € 5.090,86*
Ähnlich
elasto
05059002-00000
ab € 5.091,04*
Ähnlich
elasto
05059003-00000
ab € 2,61*
Ähnlich
elasto
05059004-00000
ab € 5.077,30*
Ähnlich
elasto
05059005-00000
ab € 5.064,72*
Ähnlich
elasto
05059009-00000
ab € 5.078,46*
Ähnlich
elasto
05059006-00000
ab € 2,61*
Ähnlich
elasto
05059320-00000
ab € 5.084,34*
Ähnlich
elasto
05059603-00000
ab € 5.083,24*
Ähnlich
elasto
05059604-00000
ab € 5.075,04*
Ähnlich
elasto
05059605-00000
ab € 5.073,96*
Ähnlich
elasto
05059609-00000
ab € 5.063,92*
Ähnlich
elasto
05059606-00000
ab € 5.077,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.