Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Champion" 0,55 l, berry


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, berry
Artikelbild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, berry
Imagebild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, berry
Trinkflasche "Champion" 0,55 l, berry
Artikel-Nr.:
     7702-05059215-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05059215-00000
EAN/GTIN:
     4024869130186
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Top-Qualität Made in Germany. Trinkflasche ohne Weichmacher mit praktischem Dreh-Zieh-Verschluss und dichtem Deckel mit Schraubverschluss. Leicht zu befüllen und sehr gut zu reinigen. Geeignet für alle Getränke von 0 bis 40°C. Füllmenge: 0,55 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
75 mm
Hauptfarbe:
berry
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,068 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500 ml kunststoff, glas trinkflasche, trinkflasche kunststoff, 5059, flasche, Radflasche, Fahrradflasche, plastikflasche, sportflasche, Campingflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.070,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,53524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.603,32*
€ 6.667,9508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.488,38*
€ 6.531,1722
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 5.277,28*
€ 6.279,9632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.169,06*
€ 6.151,1814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.090,78*
€ 6.058,0282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.070,48*
€ 6.033,8712
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05059706-00000
ab € 5.052,64*
Ähnlich
elasto
05059380-00000
ab € 5.083,70*
Ähnlich
elasto
05059717-00000
ab € 5.091,98*
Ähnlich
elasto
05059002-00000
ab € 5.061,76*
Ähnlich
elasto
05059003-00000
ab € 2,61*
Ähnlich
elasto
05059004-00000
ab € 5.071,66*
Ähnlich
elasto
05059005-00000
ab € 5.068,60*
Ähnlich
elasto
05059009-00000
ab € 5.073,18*
Ähnlich
elasto
05059006-00000
ab € 2,61*
Ähnlich
elasto
05059320-00000
ab € 5.070,66*
Ähnlich
elasto
05059603-00000
ab € 5.080,96*
Ähnlich
elasto
05059604-00000
ab € 5.076,16*
Ähnlich
elasto
05059605-00000
ab € 5.057,12*
Ähnlich
elasto
05059609-00000
ab € 5.076,08*
Ähnlich
elasto
05059606-00000
ab € 5.082,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.