Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Champion" 0,55 l, bubblegum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, bubblegum
Artikelbild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, bubblegum
Imagebild Trinkflasche "Champion" 0,55 l, bubblegum
Trinkflasche "Champion" 0,55 l, bubblegum
Artikel-Nr.:
     7702-05059706-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05059706-00000
EAN/GTIN:
     4024869940358
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Top-Qualität Made in Germany. Trinkflasche ohne Weichmacher mit praktischem Dreh-Zieh-Verschluss und dichtem Deckel mit Schraubverschluss. Leicht zu befüllen und sehr gut zu reinigen. Geeignet für alle Getränke von 0 bis 40°C. Füllmenge: 0,55 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
75 mm
Hauptfarbe:
bubblegum
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,068 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500 ml kunststoff, glas trinkflasche, trinkflasche kunststoff, 5059, flasche, Radflasche, Fahrradflasche, plastikflasche, sportflasche, Campingflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.076,74*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,53837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.425,72*
€ 6.456,6068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.361,94*
€ 6.380,7086
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 5.155,72*
€ 6.135,3068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.103,46*
€ 6.073,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.076,74*
€ 6.041,3206
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05059215-00000
ab € 5.087,56*
Ähnlich
elasto
05059380-00000
ab € 5.084,58*
Ähnlich
elasto
05059717-00000
ab € 5.087,56*
Ähnlich
elasto
05059002-00000
ab € 5.066,84*
Ähnlich
elasto
05059003-00000
ab € 2,61*
Ähnlich
elasto
05059004-00000
ab € 5.080,54*
Ähnlich
elasto
05059005-00000
ab € 5.056,80*
Ähnlich
elasto
05059009-00000
ab € 5.069,88*
Ähnlich
elasto
05059006-00000
ab € 2,61*
Ähnlich
elasto
05059320-00000
ab € 5.054,46*
Ähnlich
elasto
05059603-00000
ab € 5.081,28*
Ähnlich
elasto
05059604-00000
ab € 5.060,80*
Ähnlich
elasto
05059605-00000
ab € 5.073,68*
Ähnlich
elasto
05059609-00000
ab € 5.075,78*
Ähnlich
elasto
05059606-00000
ab € 5.062,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.