Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmarkierset "Car", standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Reifenmarkierset "Car", standard-grün
Artikelbild Reifenmarkierset "Car", standard-grün
Imagebild Reifenmarkierset "Car", standard-grün
Reifenmarkierset "Car", standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-04242005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04242005-00000
EAN/GTIN:
     4024869227947
Suchbegriffe:
Reifenmarker
Reifenmarkierer
reifenmarker grün
reifenmarker
Zur Kennzeichnung eingelagerter Autoreifen. Einfach auf das Ventil stecken und die Reifen sind markiert. Erspart Ihnen lästiges Aufzeichnen mit Kreide. Ideal z. B. für Werkstätten und Hobbyschrauber.
Weitere Informationen:
Länge:
87 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,26406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.474,35*
€ 1.754,4765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.397,10*
€ 1.662,549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.361,55*
€ 1.620,2445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.336,05*
€ 1.589,8995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.320,30*
€ 1.571,157
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04242002-00000
ab € 1.323,55*
Ähnlich
elasto
04242003-00000
ab € 0,27*
Ähnlich
elasto
04242004-00000
ab € 1.318,95*
Ähnlich
elasto
04242001-00000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.