Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmarkierset "Car", standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Reifenmarkierset "Car", standard-blau PP
Artikelbild Reifenmarkierset "Car", standard-blau PP
Imagebild Reifenmarkierset "Car", standard-blau PP
Reifenmarkierset "Car", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-04242003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04242003-00000
EAN/GTIN:
     4024869696835
Suchbegriffe:
Reifenmarker
Reifenmarkierer
reifenmarker blau
reifenmarker
Zur Kennzeichnung eingelagerter Autoreifen. Einfach auf das Ventil stecken und die Reifen sind markiert. Erspart Ihnen lästiges Aufzeichnen mit Kreide. Ideal z. B. für Werkstätten und Hobbyschrauber.
Weitere Informationen:
Länge:
87 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04242002-00000
ab € 1.323,55*
Ähnlich
elasto
04242004-00000
ab € 1.318,95*
Ähnlich
elasto
04242005-00000
ab € 1.320,30*
Ähnlich
elasto
04242001-00000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.