Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmarkierset "Car", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Reifenmarkierset "Car", schwarz
Artikelbild Reifenmarkierset "Car", schwarz
Imagebild Reifenmarkierset "Car", schwarz
Reifenmarkierset "Car", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04242002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04242002-00000
EAN/GTIN:
     4068556007498
Zur Kennzeichnung eingelagerter Autoreifen. Einfach auf das Ventil stecken und die Reifen sind markiert. Erspart Ihnen lästiges Aufzeichnen mit Kreide. Ideal z. B. für Werkstätten und Hobbyschrauber.
Weitere Informationen:
Länge:
87 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,26506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.559,30*
€ 1.855,567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.470,65*
€ 1.750,0735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.413,55*
€ 1.682,1245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.369,05*
€ 1.629,1695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.325,30*
€ 1.577,107
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04242003-00000
ab € 0,27*
Ähnlich
elasto
04242004-00000
ab € 1.315,10*
Ähnlich
elasto
04242005-00000
ab € 1.323,60*
Ähnlich
elasto
04242001-00000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.