Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Artikelbild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Imagebild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04035001-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04035001-00003
EAN/GTIN:
     4024869096178
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Aufmerksamkeit garantiert. Als Polizeikelle, Feuerwehrkelle oder Bundespolizei-Version erhältlich. Mit Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04035001-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
04035001-00001
ab € 0,84*
Ähnlich
elasto
04035001-00002
ab € 1.639,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.