Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Artikelbild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Imagebild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04035001-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04035001-00002
EAN/GTIN:
     4024869454770
Suchbegriffe:
Anhaltestab
Einwinkleuchte
Polizeikelle
Winkerkelle
Aufmerksamkeit garantiert. Als Polizeikelle, Feuerwehrkelle oder Bundespolizei-Version erhältlich. Mit Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,007 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, schlüsselanhänger kunststoff weiß, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, 4035, Schlüsselbund, Schlüsselband, Schlüssel, Polizei, Miniatur, Spielzeug, Schlüsselclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.609,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,80474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.008,08*
€ 2.389,6152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.956,44*
€ 2.328,1636
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.845,28*
€ 2.195,8832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.683,66*
€ 2.003,5554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.650,12*
€ 1.963,6428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.609,48*
€ 1.915,2812
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04035001-00000
ab € 0,82*
Ähnlich
elasto
04035001-00001
ab € 0,82*
Ähnlich
elasto
04035001-00003
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.