Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Artikelbild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Imagebild Schlüsselanhänger "Polizeikelle", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04035001-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04035001-00001
EAN/GTIN:
     4024869454763
Suchbegriffe:
Anhaltestab
Einwinkleuchte
Polizeikelle
Winkerkelle
Aufmerksamkeit garantiert. Als Polizeikelle, Feuerwehrkelle oder Bundespolizei-Version erhältlich. Mit Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,007 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, schlüsselanhänger kunststoff weiß, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, 4035, Schlüsselbund, Schlüsselband, Schlüssel, Polizei, Miniatur, Spielzeug, Schlüsselclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04035001-00000
ab € 0,81*
Ähnlich
elasto
04035001-00002
ab € 1.606,64*
Ähnlich
elasto
04035001-00003
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.