Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambusstift "Inkless", braun/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Bambusstift "Inkless", braun/schwarz
Artikelbild Bambusstift "Inkless", braun/schwarz
Detailansicht Bambusstift "Inkless", braun/schwarz
Imagebild Bambusstift "Inkless", braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01931014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01931014-00000
EAN/GTIN:
     4024869354247
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Smarter Infinity-Stift aus Bambus. Die speziell legierte Graphitmine oxidiert beim Schreiben auf dem Papier und hinterlässt eine radierbare Schrift. Das Graphit nutzt sich so langsam ab, dass der Infinity-Pen bis zu 100-mal länger hält als traditionelle Bleistifte. Mit Druckmechanismus und Metall-Clip.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
11 mm
Hauptfarbe:
braun
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift braun, druckbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.