Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-54780-200|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-200|S10011
EAN/GTIN:
     4053597547454
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
Kühlschrank-CaGrady Asisto, für Nespresso Business Solutions, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämm, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar, Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung, Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, darunter 3 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff 1 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Einbausteckdose 2-fach 230 V unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit intergrierter Kabelklappe und 3 m Zuleitung 1 obere Schublade mit Nespresso Kapselhalterung aus Edelstahl, 1 mittlere Schublade mit Nespresso Tassenhalterung für 12 x Lungo und 12 x Espresso, 1 untere Schubladen für Nespresso Untertassen, Maße (H x B x T): 1157 x 500 x 600 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Schwarz (0080), Kabelklappe HPL (Vollkern): Dekor Schwarz (0080), Kabelwanne lackiert: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1157 mm
Breite:
500 mm | 500
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
103 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Schwarz (0080)
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Kühlschrank:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Schublade:
40 KG
Soft-Stopp:
Ja
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Rollen:
Ja
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Material Korpus:
Stahl
Griff:
Griffleiste integriert
Fahrbahr:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Auszugsperre:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4053597547454
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, Rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, Rollcontainer mit Sitzfläche, Stehcontainer, Standcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, KühlschrankcaGradys, KühlschrankcaGrady, KühlschrankcaGradies, Rollcontainer mit Kühlschrank, CaGrady mit Kühlschrank, CaGradys mit Kühlschrank, CaGradies mit Kühlschrank, AbfallsammlercaGrady, AbfallsammlercaGradys, AbfallsammlercaGradies, CaGrady mit Abfallsammler, Rollcontainer mit Abfallsammler, CaGradys mit Abfallsammler, CaGradies mit Abfallsammler, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.791,46*
€ 2.062,86*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.974,68*
€ 2.167,32*
Frei Haus
ab € 2.070,23*
€ 2.324,76*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,86*
€ 2.454,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,96*
€ 2.358,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.961,73*
€ 2.334,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,73*
€ 2.203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,50*
€ 2.168,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,46*
€ 2.131,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.