Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrankcaddy 54780200S10011 L+E-Tassen B500mm sgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
EEK
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-820071987
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780200S10011
EAN/GTIN:
     4053597547454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
Kühlschrank-Caddy Asisto für Nespresso Business Solutions. Korpus gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung. Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick. Inkl. Soft-Stop. Obere Schublade mit Nespresso Kapselhalterung aus Edelstahl. Mittlere Schublade mit Nespresso Tassenhalterung für 12 x Lungo und 12 x Espresso. Untere Schubladen für Nespresso Untertassen. Schubladenblenden aus Stahl. An den Seiten durchgehende Griffleisten. 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff. Einbausteckdose unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit integrierter Kabelklappe. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kühlschrank-Caddy Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Maße:
500 x 1.150 x 600 mm (B x H x T)
Nettofassungsvermögen (Kühlzone):
62 l
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC):
347 kWh/Jahr
min. Temperatur einstellbar:
5 °C
Umgebungstemperatur Obergrenze:
bis 32,2 °C
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
40 kg
Art des Auszuges:
Vollauszug
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Netzspannung:
230 V
Anzahl der Steckdosen:
2 Steckdosen
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Selbsteinzug möglich:
Ja
Gewicht:
83,88 kg
Made in Germany:
Ja
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
schwarzgrau
Weitere Suchbegriffe: c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, Konferenzbedarf, Kühlschrank, Kühlschrankcontainer, Kühlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.791,46*
€ 2.062,86*
Lager 1682
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.974,68*
€ 2.167,32*
Frei Haus
ab € 2.070,23*
€ 2.324,76*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,32*
€ 2.579,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,69*
€ 2.548,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,60*
€ 2.450,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,65*
€ 2.397,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,68*
€ 2.349,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.