Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrankcaddy 54780200S10011 L+E-Tassen B500mm sgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/896/a010896n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/896/a010896n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820071987
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780200S10011
EAN/GTIN:
     4053597547454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
Kühlschrank-Caddy Asisto für Nespresso Business Solutions. Korpus gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung. Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick. Inkl. Soft-Stop. Obere Schublade mit Nespresso Kapselhalterung aus Edelstahl. Mittlere Schublade mit Nespresso Tassenhalterung für 12 x Lungo und 12 x Espresso. Untere Schubladen für Nespresso Untertassen. Schubladenblenden aus Stahl. An den Seiten durchgehende Griffleisten. 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff. Einbausteckdose unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit integrierter Kabelklappe. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
500 x 1.150 x 600 mm (B x H x T)
Nettofassungsvermögen (Kühlzone):
62
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC):
347 kWh/Jahr
min. Temperatur einstellbar:
5
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
40
Art des Auszuges:
Vollauszug
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Netzspannung:
230
Anzahl der Steckdosen:
2 Steckdosen
Kabellänge:
3
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Selbsteinzug möglich:
Ja
Gewicht:
83,88
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kühlschrank-Caddy Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Umgebungstemperatur Obergrenze:
bis 32,2
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, Konferenzbedarf, Kühlschrank, Kühlschrankcontainer, Kühlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.814,21*
€ 2.041,12*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.885,87*
€ 2.071,34*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.006,13*
€ 2.144,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,34*
€ 2.464,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.048,31*
€ 2.437,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,40*
€ 2.350,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,87*
€ 2.244,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.