Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660B1000T420 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660B1000T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660B1000T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660B1000T420 mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660B1000T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660B1000T420 mm
Artikel-Nr.:
     769-3212-00|S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3212-00|S10007
EAN/GTIN:
     4025314281224
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1660 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4025314281224
Höhe:
1660 | 1660 MMT
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
62.39 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1712 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1510 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
850 MMT
Lichte Innentiefe:
380 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1510 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
850 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, querrollladenschrank lichtgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,71*
€ 542,00*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,14*
€ 548,11*
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 453,27*
€ 548,35*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 468,45*
€ 558,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,36*
€ 577,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,94*
€ 622,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,59*
€ 615,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,48*
€ 594,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,27*
€ 539,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10000
ab € 16,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000|S10004
ab € 59,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-82|S10000
ab € 28,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000|S10000
ab € 63,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10001
ab € 16,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 126,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10002
ab € 126,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.