Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Lichtgrau
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Lichtgrau
C+P Logo
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B837T355 mm, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3202-811|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-811|S10002
EAN/GTIN:
     4063332939505
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
c+p hängerahmen
Hängerahmen für Hängehefter/-mappen DIN A4, voll ausziehbar, 2-bahnig,   Maße (H x B x T): 121 x 837 x 355 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
837 | 837 MMT
EAN Code:
4063332939505
Höhe:
121 | 121 MMT
Tiefe:
355 | 355 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
8.14 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Auszugsperre:
Ja
Material Hängerahmen:
Stahl
Oberfläche Hängerahmen:
lackiert
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.