| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-3202-811|S10000 Herst.-Nr.: 3202-811|S10000 EAN/GTIN: 4063332924518 |
| |
|
| | |
| Hängerahmen für Hängehefter/-mappen DIN A4, voll ausziehbar, 2-bahnig, Maße (H x B x T): 121 x 837 x 355 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 837 | 837 MMT | EAN Code: | 4063332924518 | Höhe: | 121 | 121 MMT | Tiefe: | 355 | 355 MMT | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme | Gewicht: | 8.14 KG | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau | Auszugsperre: | Ja | Material Hängerahmen: | Stahl | Oberfläche Hängerahmen: | lackiert | Versandart: | per Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregisterrahmen, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, allzweckschrank |
| | |
| |