Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-Stecker/HDMI A-Stecker verg. HEAC weiß 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI A-Stecker/HDMI A-Stecker verg. HEAC weiß 1m
HDMI A-Stecker/HDMI A-Stecker verg. HEAC weiß 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82132
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77470-W
EAN/GTIN:
     4017538128249
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-A Stecker/ Stecker, vergoldet, Full HD, HEAC, weiß, 1,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Weiss
· Farbe Kabel: Weiss
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
946
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 2,09*
2 Tage
1892
€ 4,50*
ab € 1,33*
€ 2,10*
5 Tage
20
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,98*
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.