Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80477 Herst.-Nr.: 77473 EAN/GTIN: 4017538022417 |
| |
|
| | |
| HDMI Anschlußkabel-A Stecker/ Stecker, vergoldete Kontakte, Full HD, HEAC, 3,0m
· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz · Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3) ATC-ZERTIFIZIERT bis 5,0 m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,01* | € 3,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,02* | € 3,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 2,05* | € 3,21* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,81* | € 4,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,77* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|