Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67238 Herst.-Nr.: 20357 EAN/GTIN: 4040849203572 |
| |
|
| | |
| Goobay Kfz Sicherungssortiment, 101 tlg., unverpackt - Maße der Kfz-Sicherungen: 16,7 x 11,2 x 3,81 mm je 10 Stück: 3 A (violett), 15 A (blau), 20 A (gelb), 25 A (klar), 30 A (grün) je 15 Stück: 7,5 A (grau), 10 A (rot) je 20 Stück: 5 A (orange) inkl. Werkzeug zum einfachen entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,58* | € 15,30* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,06* | € 17,39* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,70* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|