Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz Sicherungssortiment, 101 tlg., Maße der Kfz-Sicherungen: 16,7 x 11,2 x 3,81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kfz
Kfz
Artikel-Nr.:
     1039U-931920357
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     20357
EAN/GTIN:
     4040849203572
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Kfz Sicherungssortiment, 101 tlg., Maße der Kfz-Sicherungen: 16,7 x 11,2 x 3,81 mm

Maße der Kfz-Sicherungen: 16,7 x 11,2 x 3,81 mm

- je 10 Stück: 3 A (violett), 15 A (blau), 20 A (gelb), 25 A (klar), 30 A (grün)

- je 15 Stück: 7,5 A (grau), 10 A (rot)

- je 20 Stück: 5 A (orange)

- inkl. Werkzeug zum einfachen entnehmen der Sicherung (Sicherungszieher)

Verbrauchseinheit: 1 Stk. im Plastikbeutel

Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, feinsicherungssortiment, Kfz, Sicherungssortiment, 101, tlg.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 15,20*
5 Tage
314
€ 9,90*
ab € 12,08*
€ 17,26*
€ 3,50*
ab € 34,45*
€ 46,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.