Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67123 Herst.-Nr.: 44983 EAN/GTIN: 4040849449833 |
| |
|
| | |
| Goobay Micro-USB-Ladeset (5 W), Weiß, Plastiktüte - Netzteil mit Micro-USB-Kabel, 1 m , weiß Der USB-Adapter lädt Geräte mit bis zu 1,0 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose oder am PC. Der USB-Ladestecker ist mit Smartphones und Tablets kompatibel, die über Micro-USB-Kabel geladen werden. Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Durch die kompakte Bauform passt der USB-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter. Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-Netzteil auch im Ausland einsetzbar. Das Goobay-USB-Ladeset besteht aus 1x Ladegerät und 1,0 m langen Micro-USB-Kabel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,28* | € 7,87* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,63* | € 7,88* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,72* | € 22,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,44* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|