Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44983 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Wenge (44983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6076805
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44983
EAN/GTIN:
     4040849449833
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Handy, Smartphone
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Zertifizierung  CE, Haus, Quader, WEEE
  
Design  
Produktfarbe  Wenge
Kabellänge  1 m
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsstrom  1 A
Max. Leistung  5 W
Maximale Ausgangsspannung  5 V
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Verpackungsart  Polybag
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Handy, Smartphone
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Zertifizierung:
CE, Haus, Quader, WEEE
Produktfarbe:
Wenge
Kabellänge:
1 m
Plug und Play:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1 A
Max. Leistung:
5 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Verpackungsart:
Polybag
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 44983, goobay, wentronic, microusbladeset, ladegerät, mobilgeräte, indoor, wenge, ladegert, mobilgerte, micro, ladeset
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,81*
€ 7,28*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,92*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 22,33*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,32*
€ 32,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61083
ab € 23,98*
Zubehör
Goobay
64574
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.