Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet, 2 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet, 2 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker
High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet, 2 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-63816
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38517
EAN/GTIN:
     4040849385179
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Video Converter
Video Konverter
Goobay High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet, 2 m, Schwarz, Staubschutztüte - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)
HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60Hz (2160p)
HDCP 2.2 konform
unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61637
ab € 2,40*
Zubehör
Goobay
69912
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
69124
ab € 2,28*
Zubehör
Märklin
60906
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.