Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-61475 Herst.-Nr.: 94389 EAN/GTIN: 4040849943898 |
| |
|
| | |
| Goobay CAT 6 Outdoor-Patchkabel, U/UTP, schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), 2-fach Außenmantel (PE) Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten 2-fach Polyethylen-Außenmantel schützt das Netzwerkkabel im Außenbereich und macht es äußerst witterungsbeständig. Outdoor-Ethernetkabel ist ideal für Garten, Balkon, Camping, Gebäudefassaden und Überwachungskameras geeignet. Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung. Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten. CAT-6-Outdoor-Kabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,91* | € 7,34* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,92* | € 7,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,09* | € 9,98* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,24* | € 10,42* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,85* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|