Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55436 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55436 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55436 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55436 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55436 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 55436 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71371670
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55436
EAN/GTIN:
     4040849554360
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kupferleiter (CU), 2-fach Außenmantel (PE)
Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der 2-fach geschützte Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
40 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24/1
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
55 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55432
ab € 6,34*
Zubehör
Goobay
55433
ab € 9,07*
Zubehör
Goobay
55434
ab € 11,66*
Zubehör
Goobay
55435
ab € 16,98*
Zubehör
Goobay
55437
ab € 32,39*
Zubehör
Goobay
55438
ab € 36,04*
Zubehör
Goobay
55439
ab € 39,48*
Zubehör
Goobay
94389
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.