|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-71371802 Herst.-Nr.: 55434 EAN/GTIN: 4040849554346 |
| |
|
|  |  |
 | Kupferleiter (CU), 2-fach Außenmantel (PE) Das Goobay-Netzwerkkabel eignet sich ideal zur Verlegung im Außenbereich, z. B. im Garten, beim Camping, an Gebäudefassaden, auf dem Balkon und zum Anschluss von Überwachungskameras. Der 2-fach geschützte Kabelmantel aus Polyethylen ist äußerst beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 24/1 |  | Frequenz | 250 MHz |  | Biegeradius (min.) | 55 mm |  | Zertifizierung | WEEE, CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |