Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 5m
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 5m
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-38175
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38175
EAN/GTIN:
     4014619880102
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI 2.0b Kabel von kabelmeister® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s.

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: CCS
- Mantelwerkstoff: PVC
- Außendurchmesser: 6 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.