Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Premium Cat.8.1 Patchkabel, blau, 0,5m, LogiLink® [CQ8026S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4649
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ8026S
EAN/GTIN:
4052792051995
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die neuen Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen.
- Typ: Premium Kategorie 8.1 Patchkabel
- Cat.8 Class I ISO11801 channel tested
Jedes Kabel mit Testreport
- Anwendung: 40G Base-T, PoE+, PoE++
- Draht: 4 x 2 x 26/7 AWG blankes Kupfer
- Schirmung: Gesamt Geflechtschirm, Paare in Metallfolie (PiMF)
- Kabel: LSZH-Mantel, Außendurchmesser 6,2 mm
- Stecker: RJ45, geschirmt, 50µ vergoldete Kontakte
- Kabelfarbe: Blau
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel logilink 0,5m blau s/ftp
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
225
€ 9,90*
ab € 1,33*
€ 2,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,36*
€ 2,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,31*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 3,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 4,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CQ8022S Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink CQ8023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink CQ8032S Netzwerkkabel Grau 1 m Cat8.1
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink CQ8036S Netzwerkkabel Blau 1 m Cat8.1
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink CQ8042S Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink CQ8043S Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8043S
ab € 1,96*
Sonstiges
LogiLink CQ8046S Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8046S
ab € 1,96*
Sonstiges
LogiLink CQ8052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat8.1
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,19*
Sonstiges
LogiLink CQ8053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,23*
Sonstiges
LogiLink CQ8056S Netzwerkkabel Blau 2 m Cat8.1
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink CQ8062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat8.1
LogiLink
CQ8062S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink CQ8063S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,77*
Sonstiges
LogiLink CQ8066S Netzwerkkabel Blau 3 m Cat8.1
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,77*
Sonstiges
LogiLink CQ8072S Netzwerkkabel Grau 5 m Cat8.1
LogiLink
CQ8072S
ab € 3,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen