Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8026S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 0.50m Blau Halogenfrei 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R217881
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8026S
EAN/GTIN:
     4052792051995
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die neuen CAT 8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind abwärtskompatibel zu CAT 6A, CAT 6 und CAT 5e Verbindungen. Erhältlich in den Farben: Hellgrau/Schwarz/Blau und jeweils in den Längen: 0,50m/1,00m/1,50m/2,00m/3,00m/5,00m/10,00m.
Features:
Typ: Premium Kategorie 8.1 Patchkabel
CAT 8.1 Class I - ISO11801 channel tested
Anwendung: 40G Base-T, PoE+, PoE++
Draht: 4 x 2 x 26/7 AWG blankes Kupfer
Schirmung: Gesamt Geflechtschirm, Paare in Metallfolie (PiMF)
Kabel: LSZH-Mantel, Außendurchmesser 6,8 mm
Stecker: RJ45, geschirmt, 50µ vergoldete Kontakte
Kabelfarbe: Blau
Lieferumfang:
1x CAT 8.1 Patchkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
0.50 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 8.1
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Halogenfrei
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel logilink 0,5m blau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, CQ8022S, CQ8023S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 2,10*
€ 6,78*
ab € 1,35*
€ 2,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,31*
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 3,31*
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8043S
ab € 1,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ8046S
ab € 1,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,22*
Sonstiges
LogiLink
CQ8062S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,80*
Sonstiges
LogiLink
CQ8072S
ab € 3,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.