Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ8062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat8.1
LogiLink CQ8062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat8.1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71352566
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8062S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Premium Cat.8.1 Patchkabel, hellgrau, 3m" von LogiLink Professional
Die neuen Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,31*
Sonstiges
LogiLink
CQ8026S
ab € 1,32*
Sonstiges
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8043S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8046S
ab € 1,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,79*
Sonstiges
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,79*
Sonstiges
LogiLink
CQ8072S
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.