Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle 8,0 mm für Cat.6 RJ45 Steckverbinder, gelb, LogiLink® [MP0035Y]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle 8,0 mm für Cat.6 RJ45 Steckverbinder, gelb, LogiLink® [MP0035Y]
Knickschutztülle 8,0 mm für Cat.6 RJ45 Steckverbinder, gelb, LogiLink® [MP0035Y]
Knickschutztülle 8,0 mm für Cat.6 RJ45 Steckverbinder, gelb, LogiLink® [MP0035Y]
Knickschutztülle 8,0 mm für Cat.6 RJ45 Steckverbinder, gelb, LogiLink® [MP0035Y]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3078
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0035Y
EAN/GTIN:
     4014619704637
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Spezielle 8mm Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6 RJ45 Steckverbinder, speziell für Datenkabel mit einem Durchmesser von bis zu 8.0 mm, wie zum Beispiel Cat.7 oder Cat.6a AWG23 Kabel.

- Knickschutztülle für Cat.6 RJ45 Steckverbinder
- Durchmesser: max. 8.0 mm
- Material: PVC
- Farbe: Gelb
- 1 Artikel enthält 50 Tüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,406*
Lager 767
76
1
€ 9,90*
ab € 4,21*
€ 6,40*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
MP0035B
ab € 0,13*
Zubehör
LogiLink
MP0035G
ab € 0,13*
Zubehör
LogiLink
MP0035O
ab € 0,129*
Zubehör
LogiLink
MP0035R
ab € 0,13*
Zubehör
LogiLink
MP0035W
ab € 0,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.