| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2842 Herst.-Nr.: CQ5090S EAN/GTIN: 4014619702251 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Ethernet Netzwerkkabel auf robuster Kabeltrommel, ideal geeignet für den mobilen Einsatz auf Messen, Präsentationen, Ü-Wagen, Messstrecken, usw... Die Kabeltrommel kann direkt am Einsatzort verwendet werden, da sie mit RJ45 Anschlussbuchsen ausgestattet ist. Das geschirmte Kabel eignet sich bestens für alle Datenübertragungen inklusive 10 Gigabit Ethernet. - S/FTP PiMF, 4x 2x AWG23/1 blanker Kupferdraht - LSZH Kabelmantel - Mit Cat.6A Keystone Buchse und integrierter RJ45 Anschlussbuchse - ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC EN 50173, EIA/TIA 568-C Cat.6A, IEC 60603-7-51 - Unterstützt PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at - Für den mobilen Einsatz im Innenbereich, -10 - +60°C - 8,2 mm Kabeldurchmesser - Farbe: Orange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabeltrommel 90m, cat7, kat 7 orange |
| | |
| |