Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink® High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Standard Stecker (Typ A) an Mini Stecker (Typ C), 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink® High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Standard Stecker (Typ A) an Mini Stecker (Typ C), 2m
LogiLink® High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Standard Stecker (Typ A) an Mini Stecker (Typ C), 2m
Artikel-Nr.:
     767-LG-1452
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0023
EAN/GTIN:
     4014619257973
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
Hochwertiges HDMI Anschlusskabel
Anschluss 1: Type A, 19-pin Stecker
Anschluss 2: Type C, 19-pin Stecker
Übertragung von Audio, Video & Daten
Spezifikation: High Speed with Ethernet
Unterstützt folgende Auflösungen:
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Max Datenübertragung: Typ A+C: 8,16 GBit/s
Vergoldete Kontakte
Länge: 2 Meter
EAN: 4260113573297
VPE: 80 Stück

--------------------------------------------------------------------------------
Das HDMI zu Mini HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 16 Gbps. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie die Audioformate 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,83*
€ 4,38*
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,14*
€ 4,83*
€ 4,50*
ab € 3,41*
€ 5,23*
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 5,81*
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0021
ab € 2,25*
Sonstiges
LogiLink
CH0022
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.