Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, 2S / 2P PCI-Express Multi I/O-Karte, Oktopuskabel, Exsys® [EX-44344]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenkarte, 2S / 2P PCI-Express Multi I/O-Karte, Oktopuskabel, Exsys® [EX-44344]
Schnittstellenkarte, 2S / 2P PCI-Express Multi I/O-Karte, Oktopuskabel, Exsys® [EX-44344]
Artikel-Nr.:
     767-EX-44344
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-44344
EAN/GTIN:
     4718359443442
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-44344 PCI-Express I/O Karte stellt zwei Serielle RS-232 High Performance
UART 16C550 und zwei Parallele EPP/ECP Ausgänge zur Verfügung. Sie ist
entwickelt worden um zwei weitere Serielle sowie zwei Parallele Centronics Ausgänge
für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI-Express Bus zu erweitern.
Mit der EX-44344 wird gleichzeitig zwei LowProfile Bügel mitgeliefert, somit
kann die EX-44344 auch in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von
8cm eingesetzt werden. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des Steckers konfigurierbar
für ein POS System (Power over System).
Merkmale
- Schnittstelle: Seriell RS-232 V.24 / Parallel EPP/ECP
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen: werden vom Betriebs System vergeben
- Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- PCI Express Schnittstelle kompatibel zu 1.0a Spezifikation
Spezifikationen
- Chip-Set: MosChip
- Datentransfer-Rate: 50 Baud bis 115.2KBaud
- Anschlüsse: 2 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker mit Octopus-Kabel
1 x 25 Pin D-SUB Parallel Buchse mit Octopus-Kabel
1 x 25 Pin D-SUB Parallel Buchse mit Slot-Kabel
1 x 4Pin Stecker für den Anschluss des PC Netzteil
- Hardwaresysteme: PCI Express Slot x1 bis x16
- Treiber: 2000/XP(32&64)/Vista(32&64)/Win7(32&64)
CE(4.2&5.0)/Server(2003&2008)/Linux(2.4.x&2.6.x)
- Betriebstemperatur : 00 bis 550 Celsius
- Lagertemperatur: -400 bis 750 Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Stromversorgung: 3,3 Volt über PCI-Express Slot
- Abmessung: 120 x 66 mm
- Gewicht: 550g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 99,39*
€ 103,46*
Lager 767
3
€ 5,90*
ab € 99,47*
€ 103,47*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.