Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8125 Herst.-Nr.: 81307 EAN/GTIN: 4014619142842 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Easy 45 Adapter von Delock dient der Verbindung zweier HDMI Kabel. Der Adapter kann zur Verlängerung von Kabeln oder als Gender Changer eingesetzt werden. Die zwei seitlich angebrachten Bohrungen ermöglichen die Verschraubung des Adapters, beispielsweise in Geräten oder Möbeln. Passend zu Delock Easy 45 Modulblende Die Form und der Lochabstand sind optimal auf die Delock Easy 45 Modulblende mit Rechteck-Ausschnitt abgestimmt. In Verbindung mit der Modulblende kann der Adapter in einem Delock easy 45 Modulträger oder in einem 45 mm Brüstungskanal montiert werden. Spezifikation • Anschlüsse: 2 x HDMI-A Buchse • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle • Unterstützt HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection) • Unterstützt HDR • Material: PC Kunststoff • Für Modulblende Rechteck-Ausschnitt 12,5 x 21,5 mm Delock easy 45 geeignet • Lochabstand: ca. 23,5 mm • Maße (LxBxH): ca. 38,5 x 36,0 x 14,0 mm • Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen • Ein freier HDMI-A Stecker Packungsinhalt • HDMI Adapter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,28* | € 14,83* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,29* | € 16,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,36* | € 21,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,19* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|