Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86498157
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81307
EAN/GTIN:
     4043619813070
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser Easy 45 Adapter von Delock dient der Verbindung zweier HDMI Kabel. Der Adapter kann zur Verlängerung von Kabeln oder als Gender Changer eingesetzt werden. Die zwei seitlich angebrachten Bohrungen ermöglichen die Verschraubung des Adapters, beispielsweise in Geräten oder Möbeln.

Passend zu Delock Easy 45 Modulblende
Die Form und der Lochabstand sind optimal auf die Delock Easy 45 Modulblende mit Rechteck-Ausschnitt abgestimmt. In Verbindung mit der Modulblende kann der Adapter in einem Delock easy 45 Modulträger oder in einem 45 mm Brüstungskanal montiert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
14 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.