Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Easy 45 - snap-in module - HDMI - Schwarz (81307)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 81307 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6802768
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81307
EAN/GTIN:
     4043619813070
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Easy 45 - snap-in module - HDMI - Schwarz
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  81307
Modell  
EAN/UPC  4043619813070

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Easy 45 - snap-in module
Produkttyp  Snap-in module - HDMI
Serien  Easy 45
Befestigungsmodus  Clip-in
Kennzeichnung  HDCP 2.2, CEC 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Snap-in module
Serien  Easy 45
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  HDMI
Befestigungsmodus  Clip-in
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Kunststoff
Kennzeichnung  HDCP 2.2, CEC 2.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  3.6 cm
Tiefe  3.85 cm
Höhe  1.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Snap-in module
Serien:
Easy 45
Farbe:
Schwarz
Ausgangsanschlusstyp:
HDMI
Befestigungsmodus:
Clip-in
Produktmaterial:
Kunststoff
Kennzeichnung:
HDCP 2.2, CEC 2.0
Breite:
3.6 cm
Tiefe:
3.85 cm
Höhe:
1.4 cm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, delock, 81307, easy, hdmi, adapter, gerade, einrastmodul, schwarz, 4014619142842, [81307]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 10,34*
€ 14,89*
6 Tage
20
€ 9,90*
ab € 11,26*
€ 16,27*
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,11*
€ 32,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.