Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 an Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse, Delock® [66282]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 an Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse, Delock® [66282]
USB 2.0 an Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse, Delock® [66282]
USB 2.0 an Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse, Delock® [66282]
USB 2.0 an Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse, Delock® [66282]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7165
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66282
EAN/GTIN:
     4014619595372
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Beschreibung:
Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-485 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.

Anwenderfreundlicher RS-485 Stecker
Der RS-485 Stecker zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) aus und bietet damit eine angenehme Handhabung an Geräteanschlüssen, Kabeldurchführungen, Patchpanels, etc.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
1 x Seriell RS-485 DB9 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: FTDI FT232
- Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps
- Signale: T/R (A+), T/R (B-) und GND
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Stopbits: 1, 2
- Datenbits: 7, 8
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- ESD Überspannungsschutz:
±15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM)
±15 kV ESD IEC 61000-4-2 Luftentladung
±8 kV ESD IEC 61000-4-2 Kontaktentladung
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1,8 m

Systemvoraussetzungen:
- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt:
- USB 2.0 zu 1 x Seriell RS-485 Adapter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,25*
€ 15,87*
€ 6,78*
ab € 11,29*
€ 15,93*
€ 6,70*
ab € 11,47*
€ 16,19*
Lager 767
101
€ 9,90*
ab € 13,22*
€ 18,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.