Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel SATA 6 Gb/s Buchse gerade an SATA Buchse unten gewinkelt, mit Goldclips, blau, 0,3m, Delock® [


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel SATA 6 Gb/s Buchse gerade an SATA Buchse unten gewinkelt, mit Goldclips, blau, 0,3m, Delock® [
Kabel SATA 6 Gb/s Buchse gerade an SATA Buchse unten gewinkelt, mit Goldclips, blau, 0,3m, Delock® [
Artikel-Nr.:
     767-DE-5031
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85090
EAN/GTIN:
     4014619390120
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Beschreibung:
Dieses SATA Kabel von Delock dient dem internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z. B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Es entspricht dem neuesten Standard und unterstützt eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s und ist abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach unten weg geführt. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels wird durch die Metallclips an den Konnektoren ermöglicht.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse gerade >
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse unten gewinkelt
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Farbe: blau
- Mit goldfarbenem Metallclip
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier SATA Port

Packungsinhalt:
- SATA Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.